エスコ
115mm グリースガン用ノズル
用途
EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様
チャックなし
エスコ品番
EA991CF-101
形状
ストレート
全長(mm)
115
質量(g)
25
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】R1/8(PT1/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790084
EA991CF-101
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください