エスコ
80ml グリースガン
エスコ品番
EA991CF-8
質量(kg)
0.5
容量(mL)
80
寸法L(mm)
214
寸法L1(mm)
145
ノズル長(mm)
115
排出容量(mL)
0.75
排出圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790188
EA991CF-8
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください