エスコ
500ml グリースガン
(1件のレビュー)
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番
EA991CN-10
タイプ
プロピストル型
ホース径(Φmm)
【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズル
カプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)
【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)
合金スチール
筒長(mm)
300
適合グリース
NLGI-1/2
危険物の類別
非危険物
シリンダー容量(mL)
500
内容量
1個
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790328
EA991CN-10
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください