グリースガン用カプラー(90°)

グリースガン用カプラー(90°) - エスコ
(3件のレビュー)

手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付

用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50790355EA991CN-103
オープン
4,890
5,379(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50790355
2024-09-11
用途: 回転軸ベアリングへのグリスアップ
その他業種

期待外れ。
この形状で無いとグリスニップルの位置、角度からグリスアップし難い場所が在り購入してみた。
確かにグリスアップは可能、ただしグリスニップルへの差込、そしてグリスアップ後に取り外すのは困難。
元々これを使用しないとならない場所なので、力が入れ難いのに力技で差込と取外しをする必要が有るが、グリスで手がベチャベチャな状態でこれをするのは難易度が高過ぎ。
ホースを接続する側に有るカバーは、小さい方だと小さ過ぎて入らず、大きい方だとガバガバ、この辺はグリスガン側の都合なので、不都合が無い組み合わせも有るんでしょう。
私は仕方無く大きな方を使用して居るが、正直カバーは邪魔なだけ、次回はカバー無しで使ってみようと思う。かな
一応、グリスアップは出来たのでプラス評価したい所だが...無理かな。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 50790355
2023-03-28
用途: バックホーのグリスアップ

バケットからハサミに交換した時にストレートでは入らないので購入したが、ミニバック等ののピン径の小さいピンに入り込んだニップルにはカプラーの外径が大きく入らず使えなかった。差し込み部の外径を表示すべき。エスコのHPには表示されているのにモノタロウページには無い。不親切。

2が参考にしています
対象商品 : 50790355
2019-09-22
用途: 船台の貨車にグリスさす為
農・林・水産業

狭い場所に入り、使いやすかった。もっとコンパクトに、してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする