エスコ
38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
大小のコネクター付。
用途
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-111
長さ(mm)
【ニードル】32
全長(mm)
120
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790373
EA991CN-111
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください