エスコ
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
(1件のレビュー)
極細ニードル。
適合
【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10
(かみ込み式カプラータイプ)
用途
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
エスコ品番
EA991CN-113
長さ(mm)
【ニードル】40
全長(mm)
73
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)
1.7
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790398
EA991CN-113
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください