エスコ
500ml グリースポンプ
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様
エアー抜きバルブ付
エスコ品番
EA991CN-2
材質
【押し出しパーツ】平板+ゴム
タイプ
プロスタンダード
材質(ハンドル)
プラスチック
標準付属ノズル
カプラー付150mmスチールノズル
材質(ピストン・シリンダー)
スチール
筒長(mm)
300
危険物の類別
非危険物
グリス種類
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)
シリンダー容量(mL)
500
内容量
1個
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790425
EA991CN-2
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください