エスコ
1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番
EA991CN-300
全長(mm)
300
質量(g)
約83
使用圧力
【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790443
EA991CN-300
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください