エスコ
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番
EA991CN-4
タイプ
フレキシブルホース・プロハード
標準付属ノズル
450mmフレキシブルホース
材質(ピストン・シリンダー)
合金スチール
筒長(mm)
300
適合グリース
NLGI-1/2
危険物の類別
非危険物
シリンダー容量(mL)
500
内容量
1個
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790452
EA991CN-4
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください