エスコ
グリースニップルオープンツール
適合
【ニップル対辺】1/8”NPT
エスコ品番
EA991CN-50
使用方法
(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
全長(mm)
212
ホース長さ(mm)
【フレキシブルホース】143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790477
EA991CN-50
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください