エスコ
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー
エスコ品番
EA991CV-12
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8
内容量
1個(65mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790854
EA991CV-12
71
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください