エスコ
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
ねじサイズ
G1/4”
六角対辺(mm)
14
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-32
全長H(mm)
30
ねじ長さS(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50791238
EA991CY-32
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください