エスコ
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
ねじサイズ
R1/8”
六角対辺(mm)
17
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-46
径(Φmm)
【ボタン】15
全長H(mm)
19
ねじ長さS(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50791283
EA991CY-46
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください