エスコ
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ
UNF1/4”×28山
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-312
形状
67.5°
質量(g)
8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長H(mm)
ねじ長さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50791563
EA991CZ-312
19.5
6
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください