UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。

ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長H(mm)
ねじ長さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50791572EA991CZ-32219.56
オープン
805
886(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50791572
2020-12-15
用途: 車のグリスアップ
製造業

ニップルの位置が悪くて、アンダーガードを外さないとグリスガンが届かない部分があり、以前から曲がったニップルを探してたのがこの商品です。
特に問題なく使えました。
そして見つけたのがこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする