エスコ
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
アルミよりも強い構造。
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
適合
【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番
EA991JM-11
材質
真鍮
質量(g)
780
構造
防爆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793058
EA991JM-11
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください