エスコ
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
用途
ドラムの蛇口用
適合
【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番
EA991JM-12
材質
真鍮
質量(g)
745
構造
防爆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793067
EA991JM-12
オープン
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください