エスコ
340mm ドラム缶レンチ(スチール製)
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
用途
鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
適合
【ドラム栓】1、2、3、4
エスコ品番
EA991JM-15
材質
鋳造鉄
質量(kg)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793085
EA991JM-15
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください