エスコ
1L プランジャー缶
受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。
FM規格適合品。
用途
液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します
容量(L)
1
適合
可燃性液体、溶剤用
エスコ品番
EA991JR-10
質量(g)
800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
184×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793094
EA991JR-10
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください