エスコ
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
タバコの吸殻や茶がらを回収する専用のステンレス収集缶です。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA991PD-1
形状
丸形
寸法(mm)
265×296(H)
質量(g)
約720
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793453
EA991PD-1
8.2
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください