エスコ
10L ポリバケツ
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様
プラスチック
エスコ品番
EA991PD-10S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
275×265
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793462
EA991PD-10S
10
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください