エスコ
5.0L バケツ(スチール製)
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
5
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-5S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
256×167
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793514
EA991PD-5S
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください