エスコ
15L バケツ(スチール製)
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
15
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-7S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×278
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793566
EA991PD-7S
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください