エスコ
10.0L ポリバケツ(5個)
食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA991PE-10
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
275×265
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
フタの有無
別売
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本体とフタは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793593
EA991PE-10
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください