エスコ
20.0L 角バケツ(ふた付)
材質
本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様
フタ付
エスコ品番
EA991PG-20
形状
角形
寸法(mm)
335×320×315
質量(g)
1054
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793672
EA991PG-20
20
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください