エスコ
25.0L 角バケツ(ふた付)
(1件のレビュー)
材質
本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様
フタ付
エスコ品番
EA991PG-25
形状
角形
寸法(mm)
335×325×395
質量(g)
1300
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793688
EA991PG-25
25
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください