Φ250mm ドラム缶用じょうご

Φ250mm ドラム缶用じょうご - エスコ
(2件のレビュー)

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。

用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50794205EA992B-250
オープン
7,310
8,041(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50794205
2019-01-20
用途: 機械メンテナンスの時
SKM製造業

機械の掃除の時に廃液をドラム缶に入れるのに重宝しています。

対象商品 : 50794205
2019-02-13
用途: 塗装設備洗浄用廃シンナーをドラム缶に入れる
有限会社 山崎塗装工業所

ドラム缶に取り付ける時に赤い樹脂製の部分を回して取り付けるが、マイナスネジ1ケ所でアルミ部分と結合してあり、アルミネジ部の板厚が薄い為ネジ穴が破損して使えなくなった。アルミ部分をムクにして3ケ所位でネジ留めすれば強度も確保でき良い製品になると思う。廃液を入れる場合新品のドラム缶が支給される場合は少ない。エアー抜きの配慮もあって強度だけが不満だ。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする