曜日別特売

Φ213mm じょうご(フィルター付)

Φ213mm じょうご(フィルター付) - エスコ
(1件のレビュー)

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。

口径(Φmm)210材質ポリプロピレン仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21外径(Φmm)【ノズル先端】24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50794327EA992BE-6
オープン
1,860
2,046(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50794327
2020-11-02
用途: コンポストトイレに使用

コンポストトイレの尿の分離に使用。大きいので安心して使用出来ます。プラスティックのゴミ箱、ポリ缶、ホース等を使用し、全て合わせても¥5.000以下で立派なコンポストトイレが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする