エスコ
Φ145mm じょうご(スチール製)
材質
スチール
仕様
フィルター付
エスコ品番
EA992BM-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300
先端ノズル径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794442
EA992BM-1
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください