エスコ
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
85
直径(Φmm)
150
エスコ品番
EA992C-23
タイプ
網底とんがりタイプ
線径(Φmm)
0.29
柄長さ(mm)
120
メッシュ
30
大きさ
小
目開き(mm)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794528
EA992C-23
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください