エスコ
Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
105
直径(Φmm)
210
エスコ品番
EA992C-25
タイプ
網底とんがりタイプ
線径(Φmm)
0.29
柄長さ(mm)
130
メッシュ
30
大きさ
大
目開き(mm)
0.55
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794546
EA992C-25
オープン
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください