エスコ
Φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
用途
パーツの洗浄等に
メッシュ
16
目開き
1.19mm
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-3A
寸法(mm)
(ざる)Φ210×82
質量(g)
245
線径(Φmm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794668
EA992C-3A
16
1.19mm
(ざる)Φ210×82
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください