エスコ
325x265mm ネット(ステンレス製)
用途
部品洗浄後の乾燥時等に
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
エスコ品番
EA992C-76
寸法(mm)
325×265、【網目】約14×124
質量(g)
750
線径(Φmm)
4
目開き(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794783
EA992C-76
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください