エスコ
248x200x34mm メッシュバット(ステンレス製)
ほつれる心配がなく洗い易い。
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
34
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
248×200
エスコ品番
EA992CE-11
寸法(mm)
248×200×34(H)
質量(g)
250
穴径(Φmm)
【パンチング】2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794844
EA992CE-11
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください