エスコ
409x294x43mm メッシュバット(ステンレス製)
ほつれる心配がなく洗い易い。
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
43
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
409×294
エスコ品番
EA992CE-16
寸法(mm)
409×294×43(H)
質量(g)
520
穴径(Φmm)
【パンチング】2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794862
EA992CE-16
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください