エスコ
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
形状
角型
材質
ステンレス(18-8)
目開き(mm)
10
エスコ品番
EA992CE-2
高さ(mm)
80
質量(g)
460
線径(Φmm)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×120×80
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794887
EA992CE-2
210×120
80
10
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください