エスコ
Φ210x 85mm メッシュボール(ステンレス製)
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
85
直径(Φmm)
210
エスコ品番
EA992CE-23
質量(g)
206
穴径(Φmm)
【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794914
EA992CE-23
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください