エスコ
Φ300x115mm メッシュボール(ステンレス製)
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
115
直径(Φmm)
300
エスコ品番
EA992CE-26
質量(g)
503
穴径(Φmm)
【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794948
EA992CE-26
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください