エスコ
400x300x200mm かご(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
エスコ品番
EA992CE-7
寸法(mm)
400×300×200(H)
線径(Φmm)
2.5
目開き(mm)
45(縦:約42~45、横:42)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794975
EA992CE-7
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください