エスコ
275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
118
直径(Φmm)
275
仕様
HACCP対応商品
エスコ品番
EA992CG-22
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
275×118
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
14
目開き(mm)
1.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795142
EA992CG-22
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください