エスコ
330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
200
直径(Φmm)
330
仕様
HACCP対応商品
エスコ品番
EA992CG-52
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
330×200
線径(Φmm)
0.5
メッシュ
12
目開き(mm)
1.62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795194
EA992CG-52
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください