エスコ
Φ130/0.19mm/28メッシュ 濾し網(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
高さ(mm)
55
直径(Φmm)
130
エスコ品番
EA992CH-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×55
線径(Φmm)
0.19
メッシュ
28
アズワン品番
64-7990-19
目開き(mm)
0.72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795228
EA992CH-1
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください