エスコ
Φ340mm 部品洗浄ざるセット
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
340
径(Φmm)
340
エスコ品番
EA992CH-103
セット内容
(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795255
EA992CH-103
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください