エスコ
1.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)
(1件のレビュー)
砂のおろし・ふるい作業に。
折り網。
呼び寸法(cm)
35
エスコ品番
EA992CT-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×90
材質(枠)
ひのき
材質(網)
亜鉛針金
表面粗さ
1mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795964
EA992CT-1
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください