Φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)

Φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-21種別丸型寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×150線径(Φmm)0.8目開き5.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50796138EA992CV-21
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする