エスコ
Φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CV-24
種別
丸型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×300
線径(Φmm)
0.95
目開き
5.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50796165
EA992CV-24
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください