エスコ
Φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CV-25
種別
丸型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×300
線径(Φmm)
0.95
目開き
5.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50796174
EA992CV-25
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください