エスコ
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
45
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×180
エスコ品番
EA992CV-3
寸法(mm)
180×180×45(H)
線径(Φmm)
0.5
メッシュ
12
目開き(mm)
1.62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50796183
EA992CV-3
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください