エスコ
2.0ton サービスジャッキ(手動式)
能力(t)
2
仕様
安全弁付
エスコ品番
EA993LG-2
幅(mm)
160
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×655×174
ハンドル長さ(mm)
1033
最低高さH(mm)
113
最大揚高(mm)
473
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798606
EA993LG-2
オープン
¥
57,700
¥
63,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください