エスコ
1.2ton 爪付ジャッキ
エスコ品番
EA993LV-1.2
ストローク(mm)
105
ベース寸法(mm)
140×195
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798782
EA993LV-1.2
1.2
3
12
117
205
310
7.3
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください